カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • ADVANTEC(1)
  • CKD(5)
  • KITACO(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • NTB(1)
  • RS PRO(2)
  • SMC(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • アビリティーズ・ケアネット(2)
  • コノエ(1)
  • サンドビック(1)
  • セルスター(1)
  • トヨタ(3)
  • ホンダ(2)
  • 三木プーリ(6)
  • 日野自動車(2)
  • 河村電器産業(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2 82530」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ

    コガネイ
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X950シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X950シリーズ

    コガネイ
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • アクシスシリンダ XDAA25 コガネイ

    アクシスシリンダ XDAA25

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X350 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X350

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X300 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X300

    コガネイ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA25X950 コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA25X950

    コガネイ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA20X1200 コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA20X1200

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X700シリーズ

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1300シリーズ

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X300シリーズ

    コガネイ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X550シリーズ

    コガネイ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1500シリーズ

    コガネイ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • アクシスシリンダ 複動形 XDAA40シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDAA40シリーズ

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
  • Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X450 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X450

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA16X500 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA16X500

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X650 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X650

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X600 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X600

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X1100 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X1100

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)ストローク調節はできませんバックラッシュ(エンドキープ時)1mm MAX.
  • ジグシリンダCシリーズ CDATS100 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDATS100

    コガネイ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)100
  • アクシスシリンダ XDA40 コガネイ

    アクシスシリンダ XDA40

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01