カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(425)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(3)
  • KITO(キトー)(860)
  • CKD(318)
  • ParkerTAIYO(280)
  • 日東工業(85)
  • 黒田精工(84)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • 富士電機(79)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
  • omron(オムロン)(51)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • ナベヤ(48)
  • リスパック(48)
  • LAMP(スガツネ工業)(41)
  • TRUSCO(41)
  • 三菱電機(40)
  • Hirschmann Test & Measurement(35)
  • イスカル(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200b」の検索結果

429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200B

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルチューブ先端バーノズルユニット
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200BL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200BL

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAS80シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAS80シリーズ

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAS40シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAS40シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAS20X200シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAS20X200シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAS32シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAS32シリーズ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ジグシリンダCシリーズ CCDAS25 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CCDAS25

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X200シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X200シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ジグシリンダCシリーズ CCDAS32 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CCDAS32

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • 精密レギュレータ コガネイ

    精密レギュレータ

    コガネイ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要
  • ジグシリンダCシリーズ CCDAS40 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CCDAS40

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ジグシリンダCシリーズ CCDAS20 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CCDAS20

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • クリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズ コガネイ

    クリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
    使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25設定圧力単位MPa
  • スリムシリンダ DAB25X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X200

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB32X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB32X200

    コガネイ
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ジグシリンダCシリーズ CCDAS80 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CCDAS80

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
  • スリムシリンダ DAB40X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X200

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB50X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X200

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • ハイリリーフレギュレータ コガネイ

    ハイリリーフレギュレータ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
  • スリムシリンダ DAB63X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X200

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB20X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X200

    コガネイ
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ 押出単動形 コガネイ

    スリムシリンダ 押出単動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01

    コガネイ
    68,980税込75,878
    1個
    欠品中
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
    付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ コガネイ

    パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
    ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095設定圧力単位kPa排気機構リリーフタイプ
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ

    コガネイ
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ

    コガネイ
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP40シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP40シリーズ

    コガネイ
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形