カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(10)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 日東工業(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • HEIKO(2)
  • ジェーシーエム(2)
  • SPI(2)
  • SMC(1)
  • エレコム(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • オフィスマイン(1)
  • オルファ(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • コクヨ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • スターエム(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
価格
価格で絞り込む

「235b」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ コガネイ

    無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□

    コガネイ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • ハンドボーイ コガネイ

    ハンドボーイ

    コガネイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
  • ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズ

    コガネイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)10作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20