カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • KTM(22)
  • Merck(メルクミリポア)(16)
  • SAMTEC(16)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • SMC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • KSフィルター(4)
  • コンドーテック(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • 内外電機(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • UNION(ユニオン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2501s」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ KSHJシリーズ コガネイショックアブソーバ KSHJシリーズコガネイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
スリムシリンダ DV20X250 コガネイスリムシリンダ DV20X250コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV25X250 コガネイスリムシリンダ DV25X250コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV40X250 コガネイスリムシリンダ DV40X250コガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV32X250 コガネイスリムシリンダ DV32X250コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300