電磁弁(丸形)254シリーズコガネイ当日出荷から6日以内出荷
コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5配管接続口径Rc1/4