カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,749)
  • メカニカル部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(254)
  • 大阪魂(8,530)
  • BIGM(丸山製作所)(4,068)
  • ホンダ(3,478)
  • メディアカバーマーケット(2,338)
  • P・O・Pトレーディング(1,929)
  • エスコ(1,704)
  • Panasonic(パナソニック)(1,208)
  • スバル(1,176)
  • KANA(片山チエン)(1,082)
  • TRUSCO(1,031)
  • CKD(945)
  • ワルター(792)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(696)
  • ダイヤトレンド(679)
  • イスカル(611)
  • omron(オムロン)(607)
  • ParkerTAIYO(596)
  • タイテックス(596)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3×5」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズコガネイ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDAF40シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDAF40シリーズコガネイ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズコガネイ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズコガネイ
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ コガネイダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズコガネイ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA8シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA8シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズコガネイ
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズコガネイ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ハイマルチシリンダシリーズ YMDAGS6 コガネイハイマルチシリンダシリーズ YMDAGS6コガネイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズコガネイ
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズコガネイ
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式押出単動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS50X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS50X40コガネイ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDAS50シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDAS50シリーズコガネイ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ コガネイダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズコガネイ
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式ストローク調節機能付複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズコガネイ
9,980税込10,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH25シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH25シリーズコガネイ
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形
ロータリアクチュエータ RAGシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAGシリーズコガネイ
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズコガネイ
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズコガネイ
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式押出単動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズコガネイ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズコガネイ
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズコガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1525作動方式複動形
バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイバキュームパッド ゴム形式(金具無)コガネイ
498税込548
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ標準
無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ コガネイ無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□コガネイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
ジグシリンダCシリーズ CDA20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA20コガネイ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS16コガネイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA32 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA32コガネイ
8,098税込8,908
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ラバーハンド コガネイラバーハンドコガネイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用流体空気使用温度範囲(℃)0~50給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズコガネイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズコガネイ
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様コガネイ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ コガネイツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズコガネイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
...