カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(141)
  • KANA(片山チエン)(89)
  • New-Era(ニューエラー)(41)
  • 三木プーリ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 岩田製作所(15)
  • TOKISTAR(15)
  • 椿本チエイン(12)
  • 三興製作所[スプロケット](11)
  • エスコ(10)
  • NACHI(不二越)(10)
  • 酒井製作所(9)
  • サンドビック(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • イスカル(5)
  • ノーブランド(5)
  • ホンダ(4)
  • SIEMENS(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35B16」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズコガネイ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS16シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS16シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズコガネイ
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X35シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X35シリーズコガネイ
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)35作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CCDAS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CCDAS16コガネイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS16X100シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAS16X100シリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X35シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X35シリーズコガネイ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)35作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様デュアルストロークセンサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ジグシリンダCシリーズ CCDAKS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CCDAKS16コガネイ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS16コガネイ
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X35 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X35コガネイ
7,398税込8,138
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X35 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X35コガネイ
9,980税込10,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様多位置形センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS16コガネイ
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ