カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(61)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • RS PRO(19)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(12)
  • テンパール工業(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • TDK(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 河村電器産業(6)
  • KSフィルター(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • Vesrah(4)
  • brembo(4)
  • アウス(3)
  • Gianelli exhaust (ジャネリエキゾースト)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3e-125」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X125 コガネイスリムシリンダ DA20X125コガネイ
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC40X125 コガネイスリムシリンダ DAC40X125コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ コガネイスリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズコガネイ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X125 コガネイスリムシリンダ DA32X125コガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC32X125 コガネイスリムシリンダ DAC32X125コガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAL25X125 コガネイスリムシリンダ DAL25X125コガネイ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ20シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ20シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズ コガネイスリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DA40X125 コガネイスリムシリンダ DA40X125コガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ25シリーズ コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ25シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ25シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ25シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DAC20X125 コガネイスリムシリンダ DAC20X125コガネイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X125シリーズ コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X125シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動形
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ DACJ32 コガネイスリムシリンダ DACJ32コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スライドユニット SUPS16 コガネイスライドユニット SUPS16コガネイ
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)16クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
スリムシリンダ DAH40 コガネイスリムシリンダ DAH40コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DA25X125 コガネイスリムシリンダ DA25X125コガネイ
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC25X125 コガネイスリムシリンダ DAC25X125コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAR40 コガネイスリムシリンダ DAR40コガネイ
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動形
スライドユニット コガネイスライドユニットコガネイ
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプセンサタイプストローク調整範囲(mm)±10
スリムシリンダ DAK20X125 コガネイスリムシリンダ DAK20X125コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
作動方式複動形