カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(80)
  • CKD(58)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 黒田精工(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • VISHAY(10)
  • KTC(9)
  • テンパール工業(9)
  • トヨタ(8)
  • RS PRO(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • 河村電器産業(6)
  • KSフィルター(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • シライ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エスコ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3e-150」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ DA50X150 コガネイスリムシリンダ DA50X150コガネイ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スリムシリンダ DAL25X150 コガネイスリムシリンダ DAL25X150コガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ コガネイスリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズコガネイ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAC40X150 コガネイスリムシリンダ DAC40X150コガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA32X150 コガネイスリムシリンダ DA32X150コガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X150 コガネイスリムシリンダ DA40X150コガネイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズ コガネイスリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ25シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ25シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X150シリーズ コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X150シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ25シリーズ コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ25シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ20シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ20シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH50シリーズ コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH50シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY50シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY50シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DAC32X150 コガネイスリムシリンダ DAC32X150コガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA63X150 コガネイスリムシリンダ DA63X150コガネイ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド仕様ジャバラ付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準給油不要
スライドユニット コガネイスライドユニットコガネイ
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプセンサタイプストローク調整範囲(mm)±10
スリムシリンダ DAH40 コガネイスリムシリンダ DAH40コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X150 コガネイスリムシリンダ DAK20X150コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAR40 コガネイスリムシリンダ DAR40コガネイ
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAC25X150 コガネイスリムシリンダ DAC25X150コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC20X150 コガネイスリムシリンダ DAC20X150コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA20X150 コガネイスリムシリンダ DA20X150コガネイ
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X150 コガネイスリムシリンダ DA25X150コガネイ
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DACJ32 コガネイスリムシリンダ DACJ32コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スライドユニット SUPS16 コガネイスライドユニット SUPS16コガネイ
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)16クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
スリムシリンダ DAK50X150 コガネイスリムシリンダ DAK50X150コガネイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)150作動方式複動形