カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(159)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • トヨタ(54)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • ARCOL(OHMITE)(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • CKD(35)
  • VISHAY(32)
  • オリエンタルモーター(27)
  • エスコ(23)
  • ワルター(19)
  • 内外電機(17)
  • 扶桑精機(16)
  • テンパール工業(16)
  • イスカル(15)
  • Ecliptek(14)
  • タンガロイ(13)
  • 日東工業(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3e-50」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DA20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X50

    コガネイ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAC20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X50

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁110-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
  • スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ

    コガネイ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(180-4E2)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ

    コガネイ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ DA50X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X75

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X250

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X900 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X900

    コガネイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(180-4E2)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • スリムシリンダ DA32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X50

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA50X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X150

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • スリムシリンダ DAC25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X50

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DA25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X50

    コガネイ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X50シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X50シリーズ

    コガネイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズ

    コガネイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズ

    コガネイ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ25シリーズ

    コガネイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ25シリーズ

    コガネイ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ20シリーズ

    コガネイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ

    コガネイ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH50シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH50シリーズ

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY50シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY50シリーズ

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • スリムシリンダ DAC32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X50

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DA50X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X50

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X400 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X400

    コガネイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X50

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
  • スリムシリンダ DA50X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X25

    コガネイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAL25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAL25X50

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ DAH40 コガネイ

    スリムシリンダ DAH40

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
  • スリムシリンダ DAK20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAK20X50

    コガネイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAR40 コガネイ

    スリムシリンダ DAR40

    コガネイ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAC40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC40X50

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DACJ32 コガネイ

    スリムシリンダ DACJ32

    コガネイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    仕様ジャバラ付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要
  • スリムシリンダ DA63X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X50

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500