カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • KITO(キトー)(1,157)
  • BIGM(丸山製作所)(331)
  • SMC(171)
  • 長野計器(109)
  • ニッセイ(95)
  • PISCO(ピスコ)(78)
  • コンサス(33)
  • brembo(29)
  • DAYTONA(デイトナ)(27)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(26)
  • プロトブレンボ(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • VISHAY(20)
  • CKD(19)
  • ノーブランド(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • AFAM(アファム)(17)
  • omron(オムロン)(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-15」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ KSHJシリーズ コガネイショックアブソーバ KSHJシリーズコガネイ(1件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
電磁弁丸形 250シリーズ コガネイ電磁弁丸形 250シリーズコガネイ(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
ショックアブソーバKSHEシリーズ コガネイショックアブソーバKSHEシリーズコガネイ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
空気作動弁 ダブルエアパイロット形 コガネイ空気作動弁 ダブルエアパイロット形コガネイ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8 コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8コガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要質量(kg)0.6最大作動頻度(Hz)10
足踏弁 2 4ポート コガネイ足踏弁 2 4ポートコガネイ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
手動弁 押ボタン形 コガネイ手動弁 押ボタン形コガネイ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
15,378税込16,916
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁 コガネイ手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁コガネイ
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式ナイロンローラ使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)操作力(g)最低1500
機械作動弁 ボールカム形 コガネイ機械作動弁 ボールカム形コガネイ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(ボール)
機械作動弁 ローラカム形 コガネイ機械作動弁 ローラカム形コガネイ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン
電磁弁丸形250シリーズ コガネイ電磁弁丸形250シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式ターミナルボックス付配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類ダブルソレノイド
足踏弁 2 3ポート コガネイ足踏弁 2 3ポートコガネイ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
手動弁 レバー形 2、3ポート コガネイ手動弁 レバー形 2、3ポートコガネイ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
機械弁ローラカム式250Cシリーズ コガネイ機械弁ローラカム式250Cシリーズコガネイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。激しい動きに耐える堅牢設計、スムーズにパイロットエアの切換ができます。
用途外部から機械的な操作により主軸を切換える方向制御弁。操作部にはローラーカム式、ボールカム式など様々なタイプをご用意。ストローク(mm)1.6質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
電磁弁丸形254シリーズ コガネイ電磁弁丸形254シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要ポート数4ポート質量(kg)1.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.09ポートの種類キープソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8 コガネイ空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8コガネイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)6給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ コガネイ電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類ダブルソレノイド
手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁 コガネイ手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁コガネイ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~60ポート数5ポートエキゾーストセンタ使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式保持形3ポジション使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁 コガネイ手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁コガネイ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~60ポート数5ポートエキゾーストセンタ使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式保持形3ポジション使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
電磁弁丸形250シリーズ コガネイ電磁弁丸形250シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式ターミナルボックス付配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類シングルソレノイドボタン仕様ロック形(手動)
電磁弁丸形250シリーズ コガネイ電磁弁丸形250シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc3/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要質量(kg)0.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式ターミナルボックス付応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05
電磁弁丸形250シリーズ コガネイ電磁弁丸形250シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)AC200(50/60Hz)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式ターミナルボックス付配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類キープソレノイド
電磁弁丸形250シリーズ コガネイ電磁弁丸形250シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類キープソレノイド
手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁 コガネイ手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁コガネイ
8,498税込9,348
1個
31日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)質量(kg)3使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式ボールカム使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)操作力(g)最低3000