カテゴリ
- 物流用品(1,400)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(642)
- 農業機械(407)
- メカニカル部品(386)
- 制御機器(135)
- バイク部品(122)
- 切削工具(115)
- 作業工具(82)
- 配管・水廻り設備部材(62)
- パソコン/周辺機器(43)
- 自動車補修部品(41)
- 機構部品(37)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
- 安全標識(33)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 測定用品(24)
- バイク純正部品(17)
- 作業服(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 学童・教育用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 建築金物(7)
- 整備工具・収納(6)
- 家電(6)
- 保管用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- オフィス家具(5)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(406)
- brembo(30)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- KITO(キトー)(1,346)
- New-Era(ニューエラー)(82)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(33)
- SMC(722)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- エスアンドエスサイクル(18)
- コガネイ(91)
- コノエ(56)
- ノーブランド(32)
- メディアカバーマーケット(21)
- 三ツ星ベルト(22)
- 三菱マテリアル(20)
- 大阪魂(24)
- 岩田製作所(31)
- 東海キャスター(41)
- 近藤製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「3s-16」の検索結果

ソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。用途手工具用種別ソケット(6角)差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から12日以内出荷最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
ディープソケット (6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(29件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(16個)当日出荷材質スチール全長(mm)31対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)
シブタニ¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
YOKE¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から9日以内出荷ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥469税込¥5161個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプポートネジmNPT3/8
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥959税込¥1,0551個3日以内出荷ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
ダウエルパンチ
神王工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷打込棒の長さの種類が豊富です。現場に合った状況の打込棒をお選びください。用途コンクリートや壁に埋め込む内部コーン式のアンカーを、軽量ハンマードリルを使って打ち込みます。
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷から6日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
アルミフレーム System30
青木精密工業¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターIII型(OK-Cコート) CSC3S1シリーズ
岡崎精工¥36,980税込¥40,6781本5日以内出荷面取りカッターⅢ型(3枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。3枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin PowerDI 323 ショットキーバリア 640mV
DiodesZetex¥86,980税込¥95,6781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ PowerDI 323。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 60V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 640mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 22A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車
協育歯車¥5,510税込¥6,0611個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)2402総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)150
多機能肩削り用カッタ(本体)
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。_x000D_。クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。_x000D_。耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。被削材炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
MMX300用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥54,980税込¥60,4781本4日以内出荷から10日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。寸法(mm)Φ48.6
MMX224用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷から10日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。寸法(mm)Φ48.6
...