カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • 三菱電機(17)
  • SMC(9)
  • DiodesZetex(8)
  • STMicro(7)
  • AFAM(アファム)(7)
  • onsemi(7)
  • KSフィルター(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • エスコ(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • IBS(4)
  • ラムマウント(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • ウエストンローラー(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v900」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X900シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X900シリーズコガネイ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズコガネイ
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズコガネイ
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X900シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X900シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動形
スリムシリンダ DV20X900 コガネイスリムシリンダ DV20X900コガネイ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV40X900 コガネイスリムシリンダ DV40X900コガネイ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV25X900 コガネイスリムシリンダ DV25X900コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV32X900 コガネイスリムシリンダ DV32X900コガネイ
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
ダイナシリンダ DDV63 コガネイダイナシリンダ DDV63コガネイ
56,980税込62,678
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV80 コガネイダイナシリンダ DDV80コガネイ
66,980税込73,678
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV50 コガネイダイナシリンダ DDV50コガネイ
57,980税込63,778
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV40 コガネイダイナシリンダ DDV40コガネイ
46,980税込51,678
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形