カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • ハリケーン(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • NTB(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • KITACO(1)
  • HT ITALIA(1)
  • SBS(1)
  • NEMICON(ネミコン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400-mc001」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABC25シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DAC40X400 コガネイスリムシリンダ DAC40X400コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA32X400 コガネイスリムシリンダ DA32X400コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X400 コガネイスリムシリンダ DA40X400コガネイ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV32X400 コガネイスリムシリンダ DV32X400コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
エアシリンダカテゴリ