カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(590)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(810)
  • ホンダ(728)
  • エスコ(595)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(322)
  • RS PRO(280)
  • Puig (プーチ)(249)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(187)
  • KTM(114)
  • TRUSCO(112)
  • スズキ(108)
  • ヤナセ(柳瀬)(95)
  • グリーンクロス(90)
  • 高田ベッド製作所(90)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](75)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • ミヤコ(64)
  • VISHAY(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400X」の検索結果

590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ DAC25X400 コガネイスリムシリンダ DAC25X400コガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAB25X400 コガネイスリムシリンダ DAB25X400コガネイ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA50X400 コガネイスリムシリンダ DA50X400コガネイ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV25X400 コガネイスリムシリンダ DV25X400コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV20X400 コガネイスリムシリンダ DV20X400コガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC40X400 コガネイスリムシリンダ DAC40X400コガネイ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X400 コガネイスリムシリンダ DAC32X400コガネイ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA32X400 コガネイスリムシリンダ DA32X400コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAL25X400 コガネイスリムシリンダ DAL25X400コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X400 コガネイスリムシリンダ DAK40X400コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAK32X400 コガネイスリムシリンダ DAK32X400コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X400 コガネイスリムシリンダ DAK20X400コガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAB63X400 コガネイスリムシリンダ DAB63X400コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA63X400 コガネイスリムシリンダ DA63X400コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA25X400 コガネイスリムシリンダ DA25X400コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400コガネイ
68,980税込75,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DV32X400 コガネイスリムシリンダ DV32X400コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DAL20X400 コガネイスリムシリンダ DAL20X400コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAC20X400 コガネイスリムシリンダ DAC20X400コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAB50X400 コガネイスリムシリンダ DAB50X400コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAB40X400 コガネイスリムシリンダ DAB40X400コガネイ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB20X400 コガネイスリムシリンダ DAB20X400コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA20X400 コガネイスリムシリンダ DA20X400コガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV40X400 コガネイスリムシリンダ DV40X400コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DAB32X400 コガネイスリムシリンダ DAB32X400コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA40X400 コガネイスリムシリンダ DA40X400コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズコガネイ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAK63X400 コガネイスリムシリンダ DAK63X400コガネイ
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X400 コガネイスリムシリンダ DAK50X400コガネイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA63X400 コガネイダイナシリンダ DDA63X400コガネイ
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X400 コガネイダイナシリンダ DDA100X400コガネイ
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA50X400 コガネイダイナシリンダ DDA50X400コガネイ
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X400シリーズコガネイ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X400シリーズコガネイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X400 コガネイダイナシリンダ DDA125X400コガネイ
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X400シリーズコガネイ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X400シリーズコガネイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA80X400シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA40X400シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動形
...