カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(1)
- brembo(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- MANN-FILTER(1)
- NTB(1)
- PIAA(2)
- Raspberry Pi(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- SMC(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 山金工業(1)
- 日本パワーファスニング(5)
- 日本紐釦貿易(1)
- 水本機械製作所(1)
- 英弘精機(1)
- ブランドをもっと見る
「4hb-16」の検索結果
特価

スライドユニット
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS16
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個8日以内出荷から11日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
スライドユニット
コガネイ¥59,980~税込¥65,978~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下