カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(290)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(65)
  • 理研計器(1,908)
  • BIGM(丸山製作所)(1,631)
  • 大阪魂(924)
  • メディアカバーマーケット(397)
  • KITO(キトー)(379)
  • 清水製作所[継手](294)
  • TRUSCO(290)
  • SUS(エスユーエス)(256)
  • イスカル(242)
  • 京セラ(232)
  • サンドビック(231)
  • CKD(216)
  • MAD MAX(マッドマックス)(202)
  • ニッセイ(196)
  • SHIMANO(シマノ)(194)
  • プロトブレンボ(183)
  • タンガロイ(181)
  • エスコ(178)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4t」の検索結果

290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    バルブサイズ10(mm)
  • クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイ

    クイック継手メス隔壁ユニオン

    コガネイ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
  • 電磁弁丸形 250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 250シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 062シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • 電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 電磁弁丸形 254シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 254シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
  • 電磁弁丸形 VPS062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 VPS062シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)バルブサイズ15(mm)
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
  • マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタFMEシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
  • スリムシリンダ DA20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X50

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 電磁弁丸形 125シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 125シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
  • スリムシリンダ DA20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X100

    コガネイ
    10,898税込11,988
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X100

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • 電磁弁丸形 375シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 375シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X25

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X450 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X450

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X75

    コガネイ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 電磁弁丸形254シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形254シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    358税込394
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5用
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    598税込658
    1個
    翌々日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5、TA、TB、TC用
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
    用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 低速仕様

    コガネイ(1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA40X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X250

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X200シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X200シリーズ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズ

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ

    コガネイ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ DV32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X25

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • スリムシリンダ DV40X200 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X200

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X50

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • 電磁弁丸形 501シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 501シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc1/2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)