カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,411)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(238)
- BIGM(丸山製作所)(2,198)
- Kawasaki(3,712)
- MAZDA(マツダ)(15,054)
- RS PRO(3,315)
- SMC(14,107)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,146)
- いすゞ自動車(2,241)
- エスコ(2,411)
- オカムラ(岡村製作所)(3,088)
- スズキ(2,777)
- スバル(2,500)
- トヨタ(13,298)
- ニッサン(5,629)
- ホンダ(13,727)
- ミツビシ(8,635)
- 三菱ふそう(11,369)
- 大阪魂(7,193)
- 日野自動車(2,838)
- ブランドをもっと見る
「5.5」の検索結果

標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□
コガネイ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
無接点センサスイッチ ZG530□・553□
コガネイ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ
コガネイ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)6
ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ハンドボーイ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から81日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
ワイド形エアハンド パラレルタイプ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥478税込¥5261袋(4個)翌々日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。表面処理ニッケルめっき
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
エアハンド スイングタイプ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
フラット形エアハンド
コガネイ¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
スリムシリンダ 押出単動形
コガネイ(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
エアハンドNHBDSLシリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X50
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA25シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DAC20X50
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ DA32X25
コガネイ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズ
コガネイ¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)32取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
...