カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- CKD(33)
- KANA(片山チエン)(410)
- MAZDA(マツダ)(1,539)
- R&G RACING PRODUCTS(21)
- SMC(203)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- エスコ(67)
- コンドーテック(28)
- スズキ(177)
- スバル(21)
- ダイハツ(34)
- トヨタ(51)
- ニッサン(64)
- フジトク(22)
- ホンダ(31)
- ミツビシ(26)
- 三菱(25)
- 日東工業(63)
- ブランドをもっと見る
「57b」の検索結果
特価

ベーシックシリンダ
コガネイ¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)電源電圧(V)DC4.5~28応答時間1ms(MAX.)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V)耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)リード線長さ(mm)3000スイッチ種類3線式、2色発光無接点NPN出力タイプリード線上出し
ベーシックシリンダ
コガネイ¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)電源電圧(V)DC4.5~28応答時間1ms(MAX.)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V)耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)スイッチ種類3線式、2色発光無接点NPN出力タイプリード線横出し
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50
コガネイ¥89,980~税込¥98,978~1個8日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X500
コガネイ¥117,980~税込¥129,778~1個8日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X350
コガネイ¥107,980~税込¥118,778~1個8日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X200
コガネイ¥98,980~税込¥108,878~1個8日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X100
コガネイ¥92,980~税込¥102,278~1個8日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X400
コガネイ¥110,980~税込¥122,078~1個8日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X300
コガネイ¥104,980~税込¥115,478~1個8日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X150
コガネイ¥95,980~税込¥105,578~1個8日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X450
コガネイ¥113,980~税込¥125,378~1個8日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X250
コガネイ¥101,980~税込¥112,178~1個8日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から46日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
Zスライダ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
Zスライダ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01