カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • omron(オムロン)(15)
  • タンガロイ(10)
  • イスカル(8)
  • ELPA(8)
  • KITO(キトー)(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • エスコ(7)
  • AMPHENOL(7)
  • CKD(6)
  • シャープ(6)
  • シライ(6)
  • KITACO(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • KTC(5)
  • 象印マホービン(5)
  • ホンダ(5)
  • 旭光電機工業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5e-50」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DA20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X50

    コガネイ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA50X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X75

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X250

    コガネイ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X900 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X900

    コガネイ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X50

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA50X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X150

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X50

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X400 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X400

    コガネイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X50

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA50X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X25

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X800 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X800

    コガネイ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)800種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X500 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X500

    コガネイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X600 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X600

    コガネイ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X200

    コガネイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X100

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X350 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X350

    コガネイ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)350種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X700 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X700

    コガネイ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X300

    コガネイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
te-50s特集