カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

感水試験紙 20301シリーズ
スプレーイングシステムス¥10,980税込¥12,0781袋(50枚)当日出荷50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。材質特殊コーティング紙長さ(mm)52幅(mm)76アズワン品番2-1631-02
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-12N2S4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら