カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(475)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(1,704)
- KITO(キトー)(603)
- エスコ(466)
- BIGM(丸山製作所)(167)
- NAC(長堀工業)(110)
- 八幡ねじ(104)
- NS(日進工具)(95)
- ニチコン(91)
- StarTech.com(84)
- WPH(70)
- ホンダ(68)
- FKD(フクダ精工)(65)
- OHSATO(大里)(60)
- RS PRO(59)
- omron(オムロン)(51)
- 第一計器(47)
- EIKO(栄工舎)(47)
- ツツミ工業(47)
- ブランドをもっと見る
「5x10」の検索結果

スリムシリンダ DA25X100
コガネイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ
コガネイ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式引込単動形
バキュームパッド
コガネイ¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 耐熱 複動形
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA2.5シリーズ
コガネイ¥8,898税込¥9,7881個(5個)翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)2.5
ジグシリンダC 押出単動形 CSADシリーズ
コガネイ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
スリムシリンダ 複動形 低速仕様
コガネイ(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
スライドユニット
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプ標準取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
ジグシリンダC 複動形 CDAD25シリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
マグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADM
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から9日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソーバ構造固定式最大衝突速度(m/s)0.8
ジグシリンダC 複動形 CDAL25シリーズ
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)25
ジグシリンダC 複動形 CBDA25シリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ
コガネイ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥9,980税込¥10,9781個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
アクシスシリンダ
コガネイ¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ベアリングタイプ)
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAHJシリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADFシリーズ
コガネイ¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCLシリーズ
コガネイ¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABFシリーズ
コガネイ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ
コガネイ¥17,898~税込¥19,688~1個4日以内出荷から32日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 両ロッド 複動形
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。仕様押側ストローク調節スクエアロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)0~-25作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)25
ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA25シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ
コガネイ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式複動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAEGシリーズ
コガネイ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
スリムシリンダ ブロック低速 複動形
コガネイ¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH25シリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式引込単動形
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
...