カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(217)
  • Panaracer(パナレーサー)(33)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(7)
  • CKD(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • IRC(4)
  • WTB(ダブルティービー)(4)
  • NTカッター(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • GRK(3)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • シグマ光機(3)
  • コノエ(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • アサヒサイクル(2)
  • TIME(2)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700×40c」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナシリンダ 複動形 DDAF40シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDAF40シリーズコガネイ
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ コガネイダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X700シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA40X700シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動形
スリムシリンダ DA40X700 コガネイスリムシリンダ DA40X700コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800