カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • ベッセル(1)
  • ANEX(3)
  • SMC(257)
  • ParkerTAIYO(80)
  • 渡辺製作所[住設機器](37)
  • 堀内機械(36)
  • TRUSCO(24)
  • CKD(22)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • アズワン(15)
  • シグマ光機(14)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • DiodesZetex(5)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • KEMET(4)
  • エスコ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700-2-100」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズコガネイ
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズコガネイ
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X700シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X700シリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X700シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X700シリーズコガネイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE100シリーズ コガネイダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE100シリーズコガネイ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD100シリーズコガネイ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK100シリーズ コガネイダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK100シリーズコガネイ
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH100シリーズ コガネイダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH100シリーズコガネイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
スリムシリンダ DV20X700 コガネイスリムシリンダ DV20X700コガネイ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV25X700 コガネイスリムシリンダ DV25X700コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV40X700 コガネイスリムシリンダ DV40X700コガネイ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV32X700 コガネイスリムシリンダ DV32X700コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
ダイナシリンダ DDA100X700 コガネイダイナシリンダ DDA100X700コガネイ
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV63 コガネイダイナシリンダ DDV63コガネイ
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV50 コガネイダイナシリンダ DDV50コガネイ
50,980税込56,078
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV100 コガネイダイナシリンダ DDV100コガネイ
65,980税込72,578
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDAH100 コガネイダイナシリンダ DDAH100コガネイ
54,980税込60,478
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
78,980税込86,878
1個
13日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
73,980税込81,378
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
作動方式複動形
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ DDAK100 コガネイダイナシリンダ DDAK100コガネイ
87,980税込96,778
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付