カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- ミリオン(共和)(3)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- FORCE(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- IRC(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
「700x25c」の検索結果

スリムシリンダ DA25X700
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800