カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(22)
- KITACO(5)
- ミドリ安全(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カクイチ(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- CROPS(クロップス)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- brembo(1)
- KAZEN(1)
- KOA(1)
- 翔泳社(1)
- Modes(1)
- カナテクス(1)
- 保土ヶ谷電子販売(1)
「9/3cs」の検索結果
特価

スライドユニット
コガネイ¥65,980~税込¥72,578~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下