カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(524)
- MAZDA(マツダ)(136)
- 神東塗料(43)
- シグマ光機(25)
- 三木プーリ(22)
- トヨタ(18)
- KANA(片山チエン)(10)
- 菊水化学工業(10)
- 酒井製作所(9)
- 東洋バルヴ(9)
- カワグレ(9)
- EPCOS(7)
- イスカル(6)
- CKD(6)
- 住友重機械工業(6)
- エスケー化研(6)
- サンドビック(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- ブランドをもっと見る
「90b25」の検索結果

ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM25シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
アルファシリーズツインロッドシリンダ
コガネイ¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。仕様アルファシリーズツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)25取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-10~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
スイングシリンダ SDA25X100
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ツインロッドシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個5日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA25
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個6日以内出荷から9日以内出荷仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)25取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
スイングシリンダ SDA25X15
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ツインロッドシリンダ
コガネイ¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形
スイングシリンダ SDA25X25
コガネイ¥40,698~税込¥44,768~1個9日以内出荷から10日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X25
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X150
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X50
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500