カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(524)
  • MAZDA(マツダ)(136)
  • 神東塗料(43)
  • シグマ光機(25)
  • 三木プーリ(22)
  • トヨタ(18)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • 菊水化学工業(10)
  • 酒井製作所(9)
  • 東洋バルヴ(9)
  • カワグレ(9)
  • EPCOS(7)
  • イスカル(6)
  • CKD(6)
  • 住友重機械工業(6)
  • エスケー化研(6)
  • サンドビック(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90b25」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM25シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM25シリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイ

    アルファシリーズツインロッドシリンダ

    コガネイ
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
    仕様アルファシリーズツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)25取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-10~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
  • スイングシリンダ SDA25X100 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X100

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイ

    ツインロッドシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • 駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA25 コガネイ

    駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA25

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)25取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
  • スイングシリンダ SDA25X15 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X15

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • ツインロッドシリンダ コガネイ

    ツインロッドシリンダ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    作動方式複動形
  • スイングシリンダ SDA25X25 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X25

    コガネイ
    40,698税込44,768
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X25 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X25

    コガネイ
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA25X150 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X150

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA25X50 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X50

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ