カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(15)
  • SMC(8,437)
  • RS PRO(1,069)
  • ニッサン(753)
  • MAZDA(マツダ)(579)
  • トヨタ(508)
  • ホンダ(507)
  • BIGM(丸山製作所)(457)
  • マキシンコー(273)
  • イスカル(215)
  • エスコ(207)
  • CKD(196)
  • マキテック(165)
  • スバル(153)
  • IKO(日本トムソン)(150)
  • KHK(小原歯車工業)(130)
  • サンドビック(126)
  • 日研工作所(120)
  • 三菱ふそう(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C40」の検索結果

関連キーワード
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ(1件のレビュー)
16,398税込18,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 コガネイクイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形コガネイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ジグシリンダCシリーズ CDA40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA40コガネイ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプコガネイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
スリムシリンダ DAC40X100 コガネイスリムシリンダ DAC40X100コガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプコガネイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
スリムシリンダ DAC40X75 コガネイスリムシリンダ DAC40X75コガネイ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAC40X50 コガネイスリムシリンダ DAC40X50コガネイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダCシリーズ CBDAS40 コガネイジグシリンダCシリーズ CBDAS40コガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
エアハイドロコンバータAHCシリーズ コガネイエアハイドロコンバータAHCシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。油圧ユニットを使用しませんから、脈動のない、よりよい精密速度制御が可能です。
用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X10 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X10コガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X15 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X15コガネイ
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X10 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X10コガネイ
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)10作動方式複動形
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右使用流体空気設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X50コガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X25コガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X20コガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X30 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X30コガネイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CCDAS40 コガネイジグシリンダCシリーズ CCDAS40コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDALS40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDALS40コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDADS40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDADS40コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAC40X150 コガネイスリムシリンダ DAC40X150コガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X40コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS40X75 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X75コガネイ
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS40X50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X50コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS40X45 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X45コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)45作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS40X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X40コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS40X45 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X45コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS40X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X40コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X75 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X75コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X5 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X5コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)5作動方式複動形
スリムシリンダ DAC40X25 コガネイスリムシリンダ DAC40X25コガネイ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAC40X350 コガネイスリムシリンダ DAC40X350コガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
ジグシリンダCシリーズ CCDAKS40 コガネイジグシリンダCシリーズ CCDAKS40コガネイ
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS40X5 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X5コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS40X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X25コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)25作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS40X100 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X100コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)100作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS40X50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X50コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形