カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,982)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(3,074)
  • New-Era(ニューエラー)(1,099)
  • BIGM(丸山製作所)(291)
  • CKD(98)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
  • エスコ(93)
  • DXアンテナ(66)
  • TOTO(47)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(43)
  • 岩田製作所(42)
  • サカエ(41)
  • omron(オムロン)(37)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 共立(36)
  • XP POWER(31)
  • シャープ(30)
  • ATEN(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CS2」の検索結果

関連キーワード
1,984件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有接点センサスイッチ CS□B コガネイ有接点センサスイッチ CS□Bコガネイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm質量(g)60絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
ショックアブソーバKSHPシリーズ コガネイショックアブソーバKSHPシリーズコガネイ
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
スイッチ種類DIN式有接点タイプ表示灯付、AC85~230V
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH50シリーズ コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH50シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH63シリーズ コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH63シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL50シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL100シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
スリムシリンダ DAD50 コガネイスリムシリンダ DAD50コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズコガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ DDA40 コガネイダイナシリンダ DDA40コガネイ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV100 コガネイダイナシリンダ DDV100コガネイ
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
スリムシリンダ DAL32 コガネイスリムシリンダ DAL32コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV63 コガネイダイナシリンダ DDV63コガネイ
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
スリムシリンダ DACJ32 コガネイスリムシリンダ DACJ32コガネイ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD40シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD40シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X800シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X800シリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)800作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X500シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X500シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X400シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X400シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X200シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X200シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X450シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X450シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)450作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X250シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X250シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X700シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X700シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X600シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X600シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X350シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X350シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X100シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X100シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X900シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X900シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X300シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X300シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X150シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X150シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X1000シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X1000シリーズコガネイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1000作動方式複動形
スリムシリンダ DV20X75 コガネイスリムシリンダ DV20X75コガネイ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV20X50 コガネイスリムシリンダ DV20X50コガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE32シリーズ コガネイスリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE32シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DV20X100 コガネイスリムシリンダ DV20X100コガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL80シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL80シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X150シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X150シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK80シリーズ コガネイダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK80シリーズコガネイ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
関連キーワード
...
ucs206特集