カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(807)
  • CKD(199)
  • brembo(63)
  • AFAM(アファム)(56)
  • POSH Faith(52)
  • DAYTONA(デイトナ)(48)
  • 三興マテリアルサプライ(46)
  • ニッタ(45)
  • フジトク(44)
  • ハイロック(42)
  • 第一計器(40)
  • イスカル(37)
  • エスコ(36)
  • オンダ製作所(32)
  • EIKO(栄工舎)(30)
  • タンガロイ(29)
  • TRUSCO(29)
  • OSG(オーエスジー)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R8-4」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートマニホールド電磁弁 iB-ZERO コガネイ5ポートマニホールド電磁弁 iB-ZEROコガネイ
3,500税込3,850
1台
当日出荷
世界初!オール樹脂一体成型本体採用排気集合タイプ マニホールドの3(R)ポートを配管ブロックからチューブ配管で排気することが可能!組立簡単 シンプルな構造でマニホールドの組立がとても簡単。瞬時に組立→短納期を実現します。シンプルバリエーション 全て継手内蔵タイプ(Φ4mm、Φ6mm、Φ8mm、5/32インチ、1/4インチ、5/16インチからせなく)。小径からΦ80程度までのシリンダ制御に最適。
ポート数5RoHS指令(10物質対応)対応
クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイクイックエキゾースト弁(急速排気弁)コガネイ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用流体空気質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
電磁弁240シリーズ コガネイ電磁弁240シリーズコガネイ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5使用流体空気配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7位置数2作動方式パイロット形絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形 コガネイマルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形コガネイ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付方向自由給油不要材質(ノブ)樹脂操作方式手動方式ノブ形
クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイクイックエキゾースト弁(急速排気弁)コガネイ(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9質量(g)120使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
クイック継手ハンドバルブ コガネイクイック継手ハンドバルブコガネイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(kg)0.16使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)20ms以下、(AC100V、AC200V)20ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向784.5)ポジション3ポジション配管接続口径Rc1/4またはRc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))4.0、有効断面積(Cv値)(mm2)20(1.11)
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズコガネイ
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(g)400使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.26、有効断面積(Cv値)(mm2)11.3(0.62)
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
13,176税込14,494
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X10コガネイ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニビットシリンダ 複動形 MBDAS8シリーズ コガネイミニビットシリンダ 複動形 MBDAS8シリーズコガネイ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X20コガネイ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ スタンダード コガネイミニガイドスライダ スタンダードコガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X15 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X15コガネイ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズ コガネイミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニビットシリンダ 押出単動形 コガネイミニビットシリンダ 押出単動形コガネイ
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0取付方向自由ポジション2ポジション
ミニビットシリンダシリーズ コガネイミニビットシリンダシリーズコガネイ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式ターミナル付配管接続口径Rc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
ミニビットシリンダシリーズ コガネイミニビットシリンダシリーズコガネイ
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式複動形
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
14,277税込15,705
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●動作に必要な最小励磁時間(ms):50質量(g)470使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(ON時/OFF時)20ms/20ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)264.8ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.26、有効断面積(Cv値)(mm2)11.3(0.62)
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8コガネイ
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X5コガネイ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X30 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X30コガネイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X25 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X25コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
1,698税込1,868
1袋(10個)
9日以内出荷
形状延長ブッシュ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rc管接続口径R1/4・Rc1/8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ