カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- メディアカバーマーケット(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- GIVI(ジビ)(2)
- サンキン(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 谷沢製作所(1)
- 国際電業(1)
- sfida(1)
「SFZ」の検索結果
特価

Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67シリンダー径(Φmm)6機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)6.7(最大)
ミニガイドスライダ スタンダード
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から46日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ
コガネイ¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ
コガネイ¥60,980~税込¥67,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS12シリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
Zスライダ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05
ミニガイドスライダ 後方配管仕様
コガネイ¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ロッドスライダ
コガネイ¥52,980~税込¥58,278~1個8日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
Zスライダ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個10日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05機能バッファ付シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から10日以内出荷シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷から13日以内出荷シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形