カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(31)
  • ノーブランド(5)
  • NOK(115)
  • 東京コスモス電機(15)
  • 三和[店舗什器・備品](2)
  • オーナンバ(8)
  • 日東電工(14)
  • SMC(343)
  • 平野商会(1)
  • Mogura VR(1)
  • (1,005)
  • ニッサン(685)
  • Panasonic(パナソニック)(487)
  • 大見工業(481)
  • CKD(334)
  • ブロードウォッチ(294)
  • 三木プーリ(255)
  • ホンダ(234)
  • HARLEY-DAVIDSON(213)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VR」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空レギュレータVRシリーズ コガネイ真空レギュレータVRシリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1使用流体空気設定圧力単位kPa
真空レギュレータVRシリーズ コガネイ真空レギュレータVRシリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1設定圧力単位kPa
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類R×Rc使用流体空気
パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ コガネイパイロット式真空レギュレータNVRシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位kPa排気機構リリーフタイプ
パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ コガネイパイロット式真空レギュレータNVRシリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位kPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ