カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,801)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(806)
  • SMC(77,402)
  • MAZDA(マツダ)(14,571)
  • ホンダ(13,710)
  • ニッサン(12,992)
  • BIGM(丸山製作所)(9,770)
  • エスコ(6,977)
  • 大阪魂(4,478)
  • Panasonic(パナソニック)(3,195)
  • トヨタ(2,801)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,419)
  • RS PRO(2,377)
  • メディアカバーマーケット(2,308)
  • ミツビシ(2,094)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,041)
  • UDトラックス(2,019)
  • スバル(1,863)
  • New-Era(ニューエラー)(1,461)
  • エレコム(1,455)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a 3」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,812件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ DA32X75 コガネイスリムシリンダ DA32X75コガネイ
5,098税込5,608
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダCシリーズ CDA32 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA32コガネイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイツインポートシリンダ TWDA32コガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X25 コガネイスリムシリンダ DA32X25コガネイ
6,098税込6,708
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
スリムシリンダ DA32X150 コガネイスリムシリンダ DA32X150コガネイ
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X125 コガネイスリムシリンダ DA32X125コガネイ
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ジグシリンダC 複動形 CBDA32シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDA32シリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X75 コガネイスリムシリンダ DA32X75コガネイ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X50 コガネイスリムシリンダ DA32X50コガネイ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルパイロット使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
スリムシリンダ DA32X25 コガネイスリムシリンダ DA32X25コガネイ
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA32X100 コガネイスリムシリンダ DA32X100コガネイ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA32X100 コガネイスリムシリンダ DA32X100コガネイ
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA32X700 コガネイスリムシリンダ DA32X700コガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X250 コガネイスリムシリンダ DA32X250コガネイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
ストローク(mm)100作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA32シリーズ コガネイツインロッドシリンダ 複動形 TBDA32シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32コガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
アクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X50シリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X75シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X75シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X100シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X600シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X700シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X700シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X200シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X200シリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X500シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X500シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X450シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X450シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X350シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X350シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X400 コガネイスリムシリンダ DA32X400コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X400シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X300シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X300シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X250シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X250シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X150シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X150シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X850シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X850シリーズコガネイ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X750シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X750シリーズコガネイ
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X600シリーズコガネイ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X500シリーズコガネイ
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動形
...