カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,283)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(93)
  • MAZDA(マツダ)(32,212)
  • SMC(30,915)
  • ニッサン(16,531)
  • ホンダ(16,494)
  • エスコ(8,480)
  • BIGM(丸山製作所)(5,172)
  • トヨタ(4,575)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,498)
  • ミツビシ(3,033)
  • スバル(2,935)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,530)
  • Panasonic(パナソニック)(2,494)
  • 三菱電機(2,419)
  • RS PRO(2,124)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,397)
  • KITO(キトー)(1,345)
  • スズキ(1,336)
  • 日本モレックス(molex)(1,270)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズ

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ

    コガネイ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ

    空気作動弁 ダイヤフラム形

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
  • ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ

    ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
    仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
  • パイロット真空弁 シングルパイロット形 コガネイ

    パイロット真空弁 シングルパイロット形

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
  • ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • 電磁弁110シリーズ コガネイ

    電磁弁110シリーズ

    コガネイ(5件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
    使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
  • ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
    取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
  • ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    598税込658
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • ペンシリンダ用金具 Yナックル コガネイ

    ペンシリンダ用金具 Yナックル

    コガネイ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様Yナックル
  • ノックシリンダ 押出単動形 コガネイ

    ノックシリンダ 押出単動形

    コガネイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式押出単動形
  • パイロット切替弁 180シリーズ コガネイ

    パイロット切替弁 180シリーズ

    コガネイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート作動方式エアパイロット使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • ジグシリンダCシリーズ CDA16 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA16

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)16
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式複動形
  • パイロット切替弁 110シリーズ コガネイ

    パイロット切替弁 110シリーズ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数5ポート作動方式エアパイロット使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
  • ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式引込単動形
  • 電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    バルブサイズ10(mm)
  • ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式複動形
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
  • ハイマルチシリンダシリーズ コガネイ

    ハイマルチシリンダシリーズ

    コガネイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
  • 電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
  • ジグシリンダCシリーズ CDA12 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA12

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)12
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ

    クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

    コガネイ
    568税込625
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
    仕様ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじI形ナックル付
  • ハンドバルブFVA コガネイ

    ハンドバルブFVA

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ポート数3ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ

    クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

    コガネイ
    98税込108
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
    用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。仕様標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16取付両フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ

    コガネイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ

    コガネイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ

    クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

    コガネイ
    98税込108
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
    用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。仕様標準ペンシリンダ取付フランジ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ

    コガネイ
    809税込890
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
...