カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(674)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(43)
  • SMC(13,809)
  • Panasonic(パナソニック)(3,782)
  • MAZDA(マツダ)(1,477)
  • エスコ(688)
  • スバル(615)
  • ホンダ(519)
  • 三菱電機(440)
  • KITZ(キッツ)(435)
  • RS PRO(421)
  • ニッサン(399)
  • アズワン(339)
  • omron(オムロン)(334)
  • BIGM(丸山製作所)(264)
  • 河村電器産業(259)
  • VISHAY(249)
  • テンパール工業(234)
  • ATEN(228)
  • CKD(224)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-100」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
676件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手ハンドバルブ コガネイ

    クイック継手ハンドバルブ

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CBDA100シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CBDA100シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ

    コガネイ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズ

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    リード線長さ(mm)1000スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯なし、DC5~28V、AC85~115V
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X75シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X75シリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    リード線長さ(mm)3000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類3線式無接点タイプ表示灯付、DC4.5~28V
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    リード線長さ(mm)1000(CSF以外にのみ適用)スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯付、DC10~28V
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X250シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X250シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X200シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X200シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X400シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X400シリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X800シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X800シリーズ

    コガネイ
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X900シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X900シリーズ

    コガネイ
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X150シリーズ

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X350シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X350シリーズ

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X300シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X300シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X100シリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X450シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X450シリーズ

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X600シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X600シリーズ

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X1000シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X1000シリーズ

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ CDA100 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA100

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)100
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラなし●マフラ:マフラなし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50●マフラ:マフラなし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)147.1リード線長さ(mm)300配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積(Cv値)(mm2)3.0(0.17)ポートの種類ダブルソレノイド
  • ダイナシリンダ DDA100X75 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA100X75

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ DDA100X50 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA100X50

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ DDA100X100 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA100X100

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ DDA100X700 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA100X700

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ DDA100X500 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA100X500

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ DDA100X300 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA100X300

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ DDA100X900 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA100X900

    コガネイ
    55,980税込61,578
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ DDA100X800 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA100X800

    コガネイ
    51,980税込57,178
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ DDA100X400 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA100X400

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ DDA100X350 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA100X350

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ DDA100X450 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA100X450

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ DDA100X600 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA100X600

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
...