カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(99)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • New-Era(ニューエラー)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • イトーキ(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](10)
  • KSフィルター(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 山洋電気(4)
  • StarTech.com(4)
  • Anker(アンカー)(4)
  • 三菱電機(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • エスコ(2)
  • エレコム(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • トヨタ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-140-3-1」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X140シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X140シリーズ

    コガネイ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)140作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X140シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X140シリーズ

    コガネイ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)140作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES16X140 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES16X140

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    10日以内出荷
    仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)140種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X140 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X140

    コガネイ
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)140種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X140 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X140

    コガネイ
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)140種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • KSDシリンダ コガネイ

    KSDシリンダ

    コガネイ
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
    作動方式複動形
エアシリンダカテゴリ