カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,941)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(12,138)
  • MAZDA(マツダ)(2,952)
  • Kawasaki(2,373)
  • ホンダ(1,730)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,704)
  • ニッサン(1,612)
  • YAMAHA(ヤマハ)(725)
  • エスコ(697)
  • BIGM(丸山製作所)(683)
  • Panasonic(パナソニック)(667)
  • CKD(481)
  • 長野計器(406)
  • 三菱ふそう(312)
  • SAMTEC(308)
  • エレコム(297)
  • (292)
  • omron(オムロン)(286)
  • イトーキ(277)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a/f」の検索結果

1,941件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ

    コガネイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEシリーズ

    コガネイ
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    形式交換用フィルタ(ME05M用)
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    51,274税込56,401
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
  • スリムシリンダ 耐熱 複動形 コガネイ

    スリムシリンダ 耐熱 複動形

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDAF80シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDAF80シリーズ

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF6シリーズ

    コガネイ
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ

    コガネイ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ

    コガネイ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • パイロット真空弁 シングルパイロット形 コガネイ

    パイロット真空弁 シングルパイロット形

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
  • F.R.L.コンビネーション コガネイ

    F.R.L.コンビネーション

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷から43日以内出荷
    使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
    ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)005~0.83
  • 空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ

    空気作動弁 ダイヤフラム形

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
  • ジグシリンダC 押出単動形 CSAFシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 押出単動形 CSAFシリーズ

    コガネイ
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • ジグシリンダC 引込単動形 CTAFシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 引込単動形 CTAFシリーズ

    コガネイ
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式引込単動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDAF63シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDAF63シリーズ

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
  • ダイナシリンダ 複動形 DDAF50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDAF50シリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ 複動形 DDAF40シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDAF40シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ 複動形 DDAF100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDAF100シリーズ

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズ

    コガネイ
    70,980税込78,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    作動方式複動形
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。捕集粒径5μm・40μmをラインナップ、フィルタエレメントの状態を可視化することによりメンテナンスの目安が分かりやすくなりました。
    仕様ボウルアセンブリ
  • ロータリアクチュエータ フラットロータリ コガネイ

    ロータリアクチュエータ フラットロータリ

    コガネイ
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
    揺動角度(°)180
  • コガネイ iB-Cyclone ボウルアセンブリ コガネイ

    コガネイ iB-Cyclone ボウルアセンブリ

    コガネイ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズが同じであれば、ボウルアセンブリを購入して別のドレインコック仕様に変更する事も可能です。
    用途メンテナナス用部品仕様ボールガード無し材質(ボウル)ポリカーボネイト
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式引込単動形
  • フラットロータリ コガネイ

    フラットロータリ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
    仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V、リード線横出しシリーズフラットロータリリード線長さ(mm)1000
  • フラットロータリ コガネイ

    フラットロータリ

    コガネイ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
    仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出しシリーズフラットロータリリード線長さ(mm)3000
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    バルブサイズ10(mm)
  • エアフィルタ コガネイ

    エアフィルタ

    コガネイ(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    シリーズフラット形エアハンドリード線長さ(mm)3000
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • フラットロータリ コガネイ

    フラットロータリ

    コガネイ
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
  • フラットロータリ コガネイ

    フラットロータリ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
  • マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEシリーズ

    コガネイ
    238税込262
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    形式交換用フィルタ(ME07M用)
  • フラットロータリ コガネイ

    フラットロータリ

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
  • 電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    仕様スリム耐熱シリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~130クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~700
  • エアフィルタ Fシリーズ コガネイ

    エアフィルタ Fシリーズ

    コガネイ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
  • 電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
...