カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(613)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(323)
- タイテックス(124)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- エスコ(98)
- メディアカバーマーケット(80)
- 旭精工(66)
- ナベヤ(59)
- ハーティング(58)
- FYH(日本ピローブロック)(53)
- オンダ製作所(49)
- Hirschmann Test & Measurement(38)
- イスカル(37)
- サンドビック(37)
- ワルター(37)
- omron(オムロン)(35)
- RS PRO(34)
- 三興マテリアルサプライ(29)
- イマオコーポレーション(25)
- ブランドをもっと見る
「a16-2」の検索結果

ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形
ハンドボーイ
コガネイ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から81日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付
コガネイ¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
ペンシリンダ 引込単動形
コガネイ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式引込単動形
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
エアハンド スイングタイプ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ワイド形エアハンド パラレルタイプ
コガネイ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)125作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X50シリーズ
コガネイ¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズ
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス複動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズ
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ
コガネイ¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X45シリーズ
コガネイ¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズ
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X95シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)95作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X20シリーズ
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)20作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1975作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1525作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ハイマルチシリンダシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。作動方式複動形
...