カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(143)
  • エスコ(131)
  • SMC(84)
  • New-Era(ニューエラー)(80)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • INFINEON(31)
  • RS PRO(30)
  • ニチコン(23)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • onsemi(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(22)
  • ミツビシ(22)
  • RYOCO(菱高精機)(20)
  • AMPHENOL(19)
  • MURATA(村田製作所)(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • ハーティング(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3-55」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズコガネイ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズコガネイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズコガネイ
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X55シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS10X55シリーズコガネイ
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)55作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAEシリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAEシリーズコガネイ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X55シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA10X55シリーズコガネイ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)55作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X55シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X55シリーズコガネイ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)55作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズコガネイ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X55シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X55シリーズコガネイ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)55作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X55シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS6X55シリーズコガネイ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6ストローク(mm)55作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X55シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X55シリーズコガネイ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)55作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X55シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X55シリーズコガネイ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)55作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDADS10シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDADS10シリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から56日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS40X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X20コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS40X45 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X45コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様デュアルストロークセンサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X55 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X55コガネイ
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15ストローク(mm)55作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
ペンシリンダシリーズ PBSAS6 コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS6コガネイ
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X55 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X55コガネイ
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)55作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動両ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X55 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X55コガネイ
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)55作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAES10 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES10コガネイ
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様多位置形センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS16コガネイ
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
s-555m特集