カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • アトムリビンテック(65)
  • 日東工器(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(67)
  • 旭精工(14)
  • D.A.D(GARSON)(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • レイ・アウト(6)
  • リンナイ(4)
  • 昭電(4)
  • insta360(4)
  • BLUE SEA Systems(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • マイト工業株式会社(3)
  • フルネスジャパン(3)
  • Arashi Vision(3)
  • ネグロス電工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afd」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    リード線長さ(mm)3000シリーズフラット形エアハンド
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    61,980税込68,178
    1個
    12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要繰返し精度(mm)±0.01最高作動頻度(min-1)120
関連キーワード
afd レール特集