カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(195)
- ParkerTAIYO(117)
- KITO(キトー)(38)
- アラコー(16)
- エスコ(11)
- 河村電器産業(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ホンダ(7)
- 富士電機(6)
- 三木プーリ(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- ワイドミュラー(4)
- オリエンタルモーター(3)
- 象印チェンブロック(3)
- ヨドノ(3)
- ワルター(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(3)
- ブランドをもっと見る
「ak25」の検索結果
特価

ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK25シリーズ
コガネイ¥10,445~税込¥11,490~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK25シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ SGDAK25
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷仕様エンドキープガイド付ジグシリンダシリンダ内径(Φmm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500