ガイド付ジグシリンダ SGDAK25

ガイド付ジグシリンダ SGDAK25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK25 - コガネイ
仕様
エンドキープガイド付ジグシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
25
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
100~500
内容量
1個
全88種類を絞り込む
ストローク(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73209036SGDAK25X100-HL-ZE102A1100
¥43,750
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209045SGDAK25X100-HL-ZE102A2100
¥45,930
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209054SGDAK25X100-HL-ZE135A1100
¥44,600
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209063SGDAK25X100-RL-ZE102B1100
¥44,110
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209072SGDAK25X100-RL-ZE102B2100
¥46,650
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209088SGDAK25X100-RL-ZE135A1100
¥44,600
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209097SGDAK25X100-RL-ZE135B1100
¥44,960
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209106SGDAK25X100-RL-ZE135B2100
¥48,350
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209115SGDAK25X10-HL-ZE102A110
¥40,480
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209124SGDAK25X10-HL-ZE102A210
¥42,660
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209133SGDAK25X10-HL-ZE135A110
¥41,330
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209142SGDAK25X10-RL-ZE102B110
¥40,840
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209158SGDAK25X10-RL-ZE102B210
¥43,380
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
73209167SGDAK25X10-RL-ZE135A110
¥41,330
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209176SGDAK25X10-RL-ZE135B110
¥41,690
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209185SGDAK25X10-RL-ZE135B210
¥45,080
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209194SGDAK25X125-HL-ZE102A1125
¥44,650
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209203SGDAK25X125-HL-ZE102A2125
¥46,830
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209212SGDAK25X125-HL-ZE135A1125
¥45,500
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209228SGDAK25X125-RL-ZE102B1125
¥45,010
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209237SGDAK25X125-RL-ZE102B2125
¥47,550
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209246SGDAK25X125-RL-ZE135A1125
¥45,500
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209255SGDAK25X125-RL-ZE135B1125
¥45,860
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209264SGDAK25X125-RL-ZE135B2125
¥49,250
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209273SGDAK25X150-HL-ZE102A1150
¥45,560
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209282SGDAK25X150-HL-ZE102A2150
¥47,740
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209298SGDAK25X150-HL-ZE135A1150
¥46,410
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209307SGDAK25X150-RL-ZE102B1150
¥45,920
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209316SGDAK25X150-RL-ZE102B2150
¥48,460
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209325SGDAK25X150-RL-ZE135A1150
¥46,410
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209334SGDAK25X150-RL-ZE135B1150
¥46,770
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209343SGDAK25X150-RL-ZE135B2150
¥50,160
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209352SGDAK25X175-HL-ZE102A1175
¥46,470
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209368SGDAK25X175-HL-ZE102A2175
¥48,650
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209377SGDAK25X175-HL-ZE135A1175
¥47,320
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209386SGDAK25X175-RL-ZE102B1175
¥46,830
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209395SGDAK25X175-RL-ZE102B2175
¥49,370
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209404SGDAK25X175-RL-ZE135A1175
¥47,320
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209413SGDAK25X175-RL-ZE135B1175
¥47,680
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209422SGDAK25X175-RL-ZE135B2175
¥51,070
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209438SGDAK25X200-HL-ZE102A1200
¥47,380
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209447SGDAK25X200-HL-ZE102A2200
¥49,560
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209456SGDAK25X200-HL-ZE135A1200
¥48,230
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209465SGDAK25X200-RL-ZE102B1200
¥47,740
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209474SGDAK25X200-RL-ZE102B2200
¥50,280
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209483SGDAK25X200-RL-ZE135A1200
¥48,230
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209492SGDAK25X200-RL-ZE135B1200
¥48,590
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209508SGDAK25X200-RL-ZE135B2200
¥51,980
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209517SGDAK25X20-HL-ZE102A120
¥40,850
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209526SGDAK25X20-HL-ZE102A220
¥43,030
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする