カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- NETGEAR(10)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(7)
- SONY(ソニー)(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- Canon(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- オリエンタルモーター(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工器(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アインツ(1)
- ロックマンジャパン(1)
- APEXEL(1)
- カナフジ電工(1)
「aps10」の検索結果

ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。作動範囲(mm)1.5~4.7リード線長さ(mm)1000応差0.3(mm)以下ホルダーホルダ付
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から56日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
クリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ラック・ピニオンタイプのクリーン仕様ロータリアクチュエータ。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ペンシリンダシリーズ PBDAPS10
コガネイ¥8,998~税込¥9,898~1個12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付