カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(2)
- SMC(1,434)
- CKD(59)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- MAZDA(マツダ)(28)
- アルインコ(14)
- TRUSCO(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- EPCOS(8)
- NAKATAKI(8)
- 伊東電機(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- リスパック(5)
- HARIO(5)
- KSフィルター(5)
- 近正(4)
- JUKI(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- 日東工業(3)
- ブランドをもっと見る
「b-300s」の検索結果

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X300シリーズ
コガネイ¥141,980税込¥156,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X300シリーズ
コガネイ¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X300シリーズ
コガネイ¥60,980~税込¥67,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X300シリーズ
コガネイ¥177,980税込¥195,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X300シリーズ
コガネイ¥105,980~税込¥116,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X300シリーズ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X300シリーズ
コガネイ¥96,980~税込¥106,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X300シリーズ
コガネイ¥109,980税込¥120,9781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X300シリーズ
コガネイ¥141,980税込¥156,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X300シリーズ
コガネイ¥103,980~税込¥114,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X300シリーズ
コガネイ¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形
スリムシリンダ DV25X300
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500