カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,696)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 縫製用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-b3」の検索結果

関連キーワード
1,793件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1B3 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1B3

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)300
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • ねじ穴埋めキャップ ラクテム

    ねじ穴埋めキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥216税込¥238
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
  • 鋏ケース B3 近正

    鋏ケース B3

    近正(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
    適合B-300 / B-300S / B-300SF / B-300SP / B-300SU / B-500S / B-500SF / B-500SL / B-500SLF / B-500SLMF / B-500H / B-200EX / CRI-360SFP / CRI-360SFY / CRI-360SFB / CRI-360SFW / CRI-360SFV / CRI-360SFBK / CRIL-360SFP / CRI-160SP / FG-1500 / FB-200全長(mm)210質量(g)120刃長(mm)0
  • カッタソー用替刃 引き廻し用 HANDIWORK

    カッタソー用替刃 引き廻し用

    HANDIWORK
    ¥419税込¥461
    1枚
    当日出荷
    用途引き廻し用。
  • 六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐 CUSTOM KOBO

    六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐

    CUSTOM KOBO(5件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35
  • 塩ビ管コーナーカッター用 サブローラー(300LA・300EX用) 大見工業

    塩ビ管コーナーカッター用 サブローラー(300LA・300EX用)

    大見工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-3054
  • コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コットン製糸巻きフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
    用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
  • Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥319,800税込¥351,780
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
    用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品最高使用温度(℃)121接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ステンレス(SUS304)材質(ろ材)コットン
  • カードケース軟質 ベロス

    カードケース軟質

    ベロス
    ¥979税込¥1,077
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    色透明
  • ワンタッチベースサドル 因幡電工

    ワンタッチベースサドル

    因幡電工
    ¥819~税込¥901~
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。
    材質PP色調グレー
  • GCコーンサイン ブタバージョン板のみ 駐車禁止 GCSB-3 グリーンクロス

    GCコーンサイン ブタバージョン板のみ 駐車禁止 GCSB-3

    グリーンクロス
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    5日以内出荷
    コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「駐車禁止」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付厚さ(mm)4高さ(mm)570横幅(mm)355取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)表示内容駐車禁止
  • 六角穴付テーパねじプラグ用キャップ ラクテム

    六角穴付テーパねじプラグ用キャップ

    ラクテム
    ¥194税込¥213
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全7サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
    用途六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のキャップに。材質シリコンゴム
  • アングルブラケット イマオコーポレーション

    アングルブラケット

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SS400・ハンマートーン塗装・グレー
  • おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善)
    ブラウン
    ホワイト

    おうちすっきり収納ボックス フタ付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フラップ式の扉で、おもちゃや雑貨、しまうのに困るアイテムをすっきり隠す収納。組み立て品なのにネジ穴もない、すっきりデザイン。山善×RoomClip企画、おうちすっきりプロジェクトにてユーザーさんの意見を反映したアイテム。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。付属の固定金具を使って、タテの積み重ねやヨコの連結をしっかりサポート。
    用途収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい クローゼット スタックボックス材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板質量(kg)5.6天板耐荷重(kg)20仕切り棚調整:7段階(約2cm間隔)組立時間約10-20分天板寸法(cm)幅40×奥行29間口(cm)幅37×高さ17.5
  • SBOX10580穴2列3点/2点L SUS(エスユーエス)

    SBOX10580穴2列3点/2点L

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    5日以内出荷
  • 底板カバークランプ ネグロス電工

    底板カバークランプ

    ネグロス電工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) CSB-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) CSB-300Eシリーズ(M=3用)

    廣杉計器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ メディカル・エイド

    電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ

    メディカル・エイド
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い。ゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
    仕様●サイズ:横(開口部)32cm×縦45cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約10g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●封止ベルトが付属されています。●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-71
  • 電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ メディカル・エイド

    電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ

    メディカル・エイド
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影
  • iPad mini(A17 Pro / 第6世代) 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ

    iPad mini(A17 Pro / 第6世代) 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢

    トリニティ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ・画面もくっきり、高透明タイプ。・強化ガラス採用。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・端までなめらか、広範囲で画面を保護。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・Apple Pencilに最適。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・位置出し簡単「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    色クリア質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131.4×192.1×0.49対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)特性黄色くないブルーライト低減/画面保護強化ガラス/位置ピタ/光沢
  • マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカル

    マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途センタードリル加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ 極東電線

    耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ

    極東電線
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    耐熱105℃レベルのシース材、絶縁体を使用。VW-1相当の難燃性と耐油・軟質・非移行性を併せ持つ。300V。耐ノイズ、シールドタイプもございます。電気用軟銅撚り線。
    用途コンピュータ、電子機器間の信号伝送用途や機器の電源配線など。ノイズが発生する機器の周辺装置の配線など。定格電圧(V)300材質(シース)耐熱塩化ビニル樹脂(105℃耐熱)絶縁抵抗(MΩ/km)50~シース色黒導体電気用軟銅より線定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー

    HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]

    センチュリー
    ¥25,980税込¥28,578
    1式
    7日以内出荷
    最大2台のSATA HDD/SSD(3.5インチ/2.5インチ)をUSBでPCに外付け接続。RAID機能搭載、選べる4つの動作モード。Type-CとType-Aの2ポートを接続可能なUSBハブを搭載。USB20Gbps対応の高速データ転送。HDD/SSDをインナートレイでしっかりホールドし、スムーズな着脱が可能。PCのオン・オフに合わせてHDDが動作・停止する電源連動機能
    セット内容CSB35U20GRH 本体、専用USBケーブル×1[Type-C⇔Type-C](ケーブル長:約1m)、専用ACケーブル×1(ケーブル長:約1.2m)、専用ACアダプター×1(ケーブル長:約1.2m)、ロックキー×2、3.5インチ用インチネジ×8、2.5インチ用ミリネジ×6、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅110×奥行226×高さ147 (突起部含まず)質量(g)(約)2k(付属品含まず)対応OSWindows 11 / Windows 10、mac OS 15.3.1 / 14.7.4 / 13.7.4 / 12.7.6 / 11.7.10コネクタ形状(USB)[USBメインポート(PC接続)]Type-C(USB 20Gbps)、[USBポート1]Type-C(USB 20Gbps)、[USBポート2]Type-A(USB 10Gbps)対応機種USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)~ USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したWindowsPC、USB4~USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したMac対応(HDD/SSD)3.5インチまたは2.5インチのSATA HDD/SSD [SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]使用温湿度範囲温度5~35℃・湿度20~80%(結露無きこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒ファン(冷却)[サイズ(約)]70mm / 厚さ15mm、[回転数]2,000rpm±10%(内部温度により40~100%可変)インターフェイス[PC接続側]USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)、[HDD/SSD接続側]SATA3.0~1.0(6G~1.5Gbps)アダプタタイプ(AC)[入力]AC100V [出力]DC12V/4A
  • iPad(A16 / 第10世代) 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢 トリニティ

    iPad(A16 / 第10世代) 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢

    トリニティ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    全面保護ガラスプロテクター。端末との一体感が美しい、端をなめらかに加工した全面保護のガラスプロテクターです。
  • iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー 反射防止 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ トリニティ

    iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー 反射防止 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ

    トリニティ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    ・端まで守る、フルカバー。・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・飛散防止加工。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・位置出し簡単「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    色クリア/ブルーライト低減反射防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.5対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)10
  • arrows We2 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 Simplism

    arrows We2 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢

    Simplism
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    どんなケースとも抜群フィット、オフセットタイプ。気泡ゼロの「バブルレス」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    付属品マイクロファイバークロス、大型埃取りテープ質量(g)13.5タイプブルーライト低減寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.31×148.99×0.71
  • AQUOS sense10 / sense9 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢 Simplism

    AQUOS sense10 / sense9 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢

    Simplism
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    端までなめらか、広範囲で画面を保護。気泡ゼロの「バブルレス」仕様。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。位置出し簡単「カドピタ」。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    付属品マイクロファイバークロス、大型埃取りテープ質量(g)10タイプブルーライト低減寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.31×144.90×0.49
  • AQUOS wish5 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ

    AQUOS wish5 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢

    トリニティ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    端までなめらか、広範囲で画面を保護。ブルーライトを低減しながら画面もくっきり、高透明タイプ。強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。ブルーライトを低減して目が疲れにくい。ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。位置出し簡単「カドピタ」。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    色クリア / ブルーライト低減質量(g)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.13×161.73×0.49対応機種AQUOS wish5
  • iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ

    iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢

    トリニティ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    ・端まで守る、フルカバー。・画面くっきり、高透明タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・飛散防止加工。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・位置出し簡単「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    色クリア/ブルーライト低減高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.5対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)10
  • Google Pixel 9a フルカバー 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 Simplism

    Google Pixel 9a フルカバー 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢

    Simplism
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    ・なめらかな1枚ガラスで端まで守る、フルカバータイプ・画面くっきり、高透明タイプ・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・指紋認証機能に対応・強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10H・飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすいフッ素加工・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・位置出し簡単「位置ピタ」・皮脂がよく落ちる、クリーニングクロス付属・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
  • Google Pixel 10a フルカバー 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ

    Google Pixel 10a フルカバー 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢

    トリニティ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    端までなめらか、広範囲で画面を保護。強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。皮脂を落とすクリーニングクロス付属
    仕様ブルーライト低減高透明質量(g)7.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.27×150.21×0.36
  • AQUOS wish5 [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ

    AQUOS wish5 [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

    トリニティ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。ブルーライトを低減しながら画面もくっきり、高透明タイプ。強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYN(R)フッ素加工」。ブルーライトを低減して目が疲れにくい。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
    色ブラック / ブルーライト低減質量(g)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.43×162.03×0.45対応機種AQUOS wish5
  • iPad(A16 / 第10世代)黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢 トリニティ

    iPad(A16 / 第10世代)黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢

    トリニティ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    強化ガラス採用 ディスプレイを端まで保護する1枚ガラスのプロテクター ブルーライト低減 高透明
  • arrows We3 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ

    arrows We3 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢

    トリニティ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    どんなケースとも抜群フィット!画面保護ガラス。端をなめらかに加工した全画面保護のガラスプロテクターです。端末よりもひと回り小さくすることで、ケースの前面への回り込みにより起こるフチの浮きを回避し、使うケースを選ばない設計です。表面硬度は10Hとカッターでも傷つかない硬度で、画面を傷から守ります。画質そのままのコントラストを保つ高透明、画面への写り込みを防ぐ反射防止、画面が黄色くならないブルーライト35%カットタイプ、視線が気になる方に最適なのぞき見防止タイプがあります。
    質量(g)13.70gタイプブルーライト低減光沢寸法(cm)67.56 × 150.08 × 0.72mm(W × H × D)
  • AQUOS sense10 / sense9 [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック Simplism

    AQUOS sense10 / sense9 [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

    Simplism
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    気泡ゼロの「バブルレス」仕様。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    付属品マイクロファイバークロス、大型埃取りテープ質量(g)10タイプブルーライト低減寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.31×144.90×0.49
  • 底板カバークランプ ネグロス電工

    底板カバークランプ

    ネグロス電工
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    17日以内出荷
    ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
  • CS PANEL KIT (B3) MAZDA(マツダ)

    CS PANEL KIT (B3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷