カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(290)
  • CKD(156)
  • MAD MAX(マッドマックス)(36)
  • ParkerTAIYO(266)
  • PROST's(34)
  • RS PRO(28)
  • SecuSTATION(34)
  • TRUSCO(57)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
  • カネミツ(23)
  • ナベヤ(38)
  • ハーティング(32)
  • ホンダ(79)
  • メディアカバーマーケット(922)
  • 大正天びん製作所(37)
  • 廣杉計器(43)
  • 日東工業(93)
  • 黒田精工(216)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-500」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
290件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
    使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500B

    コガネイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)500ノズルストレートバー
  • スリムシリンダ DAB25X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X500

    コガネイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X500

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB50X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X500

    コガネイ
    ¥28,598~税込¥31,458~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB40X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X500

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB32X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAB32X500

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB63X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X500

    コガネイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ 押出単動形 コガネイ

    スリムシリンダ 押出単動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01

    コガネイ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    欠品中
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
    付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ

    コガネイ
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ

    コガネイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ

    コガネイ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ

    コガネイ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH25シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH25シリーズ

    コガネイ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ

    コガネイ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)50
  • アクシスシリンダ XDAQ20 コガネイ

    アクシスシリンダ XDAQ20

    コガネイ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ

    コガネイ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ

    コガネイ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
  • ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ

    コガネイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイ

    ツインポートシリンダ TWDA32

    コガネイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ

    コガネイ
    ¥119,980~税込¥131,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ

    コガネイ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ SUS-DA25 コガネイ

    スリムシリンダ SUS-DA25

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAL40 コガネイ

    スリムシリンダ DAL40

    コガネイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ DAL50 コガネイ

    スリムシリンダ DAL50

    コガネイ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ

    コガネイ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリムシリンダ 両ロッド 複動形 コガネイ

    スリムシリンダ 両ロッド 複動形

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形 コガネイ

    ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形

    コガネイ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。
    作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X500シリーズ

    コガネイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD40シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD40シリーズ

    コガネイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH40シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH40シリーズ

    コガネイ
    ¥100,980~税込¥111,078~
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE40シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE40シリーズ

    コガネイ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ

    コガネイ
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズ

    コガネイ
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE20シリーズ

    コガネイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP32シリーズ

    コガネイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32