カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,346)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(467)
  • BIGM(丸山製作所)(8,751)
  • メディアカバーマーケット(7,925)
  • 大阪魂(6,062)
  • 工進(4,429)
  • エスコ(3,634)
  • 三菱電機(3,547)
  • ホンダ(2,494)
  • Panasonic(パナソニック)(2,272)
  • KITO(キトー)(2,064)
  • リスパック(2,054)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,985)
  • TRUSCO(1,688)
  • omron(オムロン)(1,276)
  • スバル(1,276)
  • カクダイ(1,215)
  • コクヨ(1,214)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,180)
  • CKD(1,158)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b」の検索結果

4,366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有接点センサスイッチ CS□B コガネイ

    有接点センサスイッチ CS□B

    コガネイ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm質量(g)60絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
  • ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ

    ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
    仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
  • クイック継手ミニ クロスB 違径 コガネイ

    クイック継手ミニ クロスB 違径

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状クロス
  • サプライジョイント ブッシュB コガネイ

    サプライジョイント ブッシュB

    コガネイ
    258税込284
    1個
    9日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形式ブッシュB使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300B コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300B

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)300ノズルストレートバー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-100B コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-100B

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)100ノズルベンダーバーノズルユニット
  • クイック継手 隔壁ユニオンB コガネイ

    クイック継手 隔壁ユニオンB

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状隔壁ユニオンB
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR400B コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR400B

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)400ノズルストレートバー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100B コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100B

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100B

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300B

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)300ノズルストレートバー
  • クリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ コガネイ

    クリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 ツインロッドシリンダクリーン仕様、2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要作動速度範囲(mm/s)100~300
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500B

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)500ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200B

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルチューブ先端バーノズルユニット
  • スリムシリンダ DAB25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X25

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB25X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X75

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB25X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X100

    コガネイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB32X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAB32X150

    コガネイ
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X50

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB25X125 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X125

    コガネイ
    7,098税込7,808
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X25

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X25

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB32X100

    コガネイ
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAB32X50

    コガネイ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X50

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB25X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X200

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
  • 無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□ コガネイ

    無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM電源電圧(V)DC4.5~28負荷電圧(V)4.5~28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式3線式周囲温度(℃)0~60漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)負荷電流(mA)100 MAX.耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • スリムシリンダ DAB25X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X150

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB32X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB32X200

    コガネイ
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X300

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X250 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X250

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB25X400 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X400

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB63X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X100

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X50

    コガネイ
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB50X400 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X400

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB50X250 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X250

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB50X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X200

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB40X400 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X400

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
...