カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(634)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(13,972)
  • メディアカバーマーケット(2,764)
  • 三木プーリ(1,394)
  • BIGM(丸山製作所)(672)
  • MAZDA(マツダ)(486)
  • 日本モレックス(molex)(384)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(336)
  • CKD(308)
  • トヨタ(302)
  • RS PRO(235)
  • ダイハツ(228)
  • WURTH ELEKTRONIK(189)
  • ユニ・チャーム(186)
  • Lumberg Automation(147)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(133)
  • サンコー(三甲)(128)
  • スバル(121)
  • YAMAHA(ヤマハ)(80)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b02b」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
634件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ電磁弁030シリーズ 内部パイロット形コガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズコガネイ
10,342税込11,376
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズコガネイ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式複動形
スイングシリンダ SDA40X50 コガネイスイングシリンダ SDA40X50コガネイ
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スリムシリンダ DA32X25 コガネイスリムシリンダ DA32X25コガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA50X150 コガネイスリムシリンダ DA50X150コガネイ
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CBDAS50シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDAS50シリーズコガネイ
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズコガネイ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式押出単動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS32X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS32X25コガネイ
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
スリムシリンダ DA40X600 コガネイスリムシリンダ DA40X600コガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
ジグシリンダCシリーズ CDAS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS16コガネイ
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムシリンダ DA50X100 コガネイスリムシリンダ DA50X100コガネイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS16シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS16シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS12 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS12コガネイ
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X15 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X15コガネイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ  CDAS20X15 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS20X15コガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS20X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS20X20コガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS32X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS32X20コガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動形
ベーシックシリンダ BC25 コガネイベーシックシリンダ BC25コガネイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式両ロッド複動形
マルチマウントシリンダ 引込単動形 コガネイマルチマウントシリンダ 引込単動形コガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ジグシリンダC 複動形 CBDAS40シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDAS40シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X30シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X30シリーズコガネイ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS12シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS12シリーズコガネイ
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)12ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS20X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS20X40コガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X10 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X10コガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X50コガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X25コガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS16シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS16シリーズコガネイ
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS32X50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS32X50コガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS50シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS50シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS32X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS32X40コガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)40作動方式複動形
スイングシリンダ SDA40X100 コガネイスイングシリンダ SDA40X100コガネイ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スリムシリンダ DA32X150 コガネイスリムシリンダ DA32X150コガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
...