カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • CKD(7)
  • CATEYE(3)
  • TRUSCO(2)
  • 京セラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b10-0430」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドユニット コガネイスライドユニットコガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプセンサタイプストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS10 コガネイスライドユニット SUPS10コガネイ
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)10クッションなしストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.1